Ročaj za krilna vrata brez, cilindričnega vložka

Št. art.: 914220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaklepanja za namestitev cilindrične ključavnice
za delavniško pohištvo od leta izdelave Avgust 2008
Material ročaja Umetna masa
Barva črna
Primerne za Krilna in drsna vrata kataloške skupine 94, 95, 97, 98, 99
ni primerno za Art. 942951; garderobne omare in omare s prekati; omare asecos
s poljem za napis Da
Širina zapiralnega jezička 26 mm
Dolžina zapiralnega jezička 40 mm
Oblika zapiralnega jezička raven
Obseg dobave vklj. z 2 vpenjalnima ploščicama za pritrditev zapiralnih palic
Montažni material v obsegu dobave Da
dodatni pritrdilni material ni potreben Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Ročaj za potiskanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914220
EAN/GTIN 4045197492265
Številka proizvajalca 914220

Opis

Primerno za:

Od leta proizvodnje 08/2008 za krilna in drsna vrata kataloške skupine omare za orodje (izjema št. 942951 − glejte št. 914231), krilna in drsna vrata kataloške skupine omar (izjeme garderobne omare in omare s prekati − glejte št. 914221; Info Point art. 948005; 948010; 950955; pisarniško postajo št. 948800948815; 951700951715; omaro HOLEX št. 949521 in št. 959000). Krilna in drsna vrata iz kataloških skupin 97 in 98 (izjema Tool24 in omare za nevarne snovi). Kataloška skupina 99 – regali za težka bremena (garnitura krilnih vrat art. 993320993330).
Od leta proizvodnje 08/2016 za ESD-omare art. 927735; 927755; 972380.

Obseg dobave:

Pomični ročaj z zapiralnim jezičkom (vkj. z 2 vpenjalnima ploščicama za pritrditev zapiralnih palic). Ročaj je pritrjen na ohišje s pomočjo bajonetnega zapirala. Drugi pritrdilni material ni potreben.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico