Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara s policami za orodje s krilnimi vrati z oknom 2000/SB

Št. art.: 954633 2000/SB
2000/SB

Izberite različico in število kosov

Višina mm/tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 60
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 500
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 60 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 500 kg
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Višina 2.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 400 mm
Uporabna višina 1.840 mm
Število polic 5
Prednje stranice omare s krilnimi vrati z oknom
Masa 88 kg
Vrsta izdelka Regalna omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954633 2000/SB
Številka proizvajalca 954633 2000/SB

Opis

Izvedba:

Ohišje in vrata iz 0,9 mm debele jeklene pločevine, namestitev pocinkanih polic je možna v razmaku 40 mm. Vrata so ojačana na notranji strani. Zaklepanje s premičnim ročajem in cilindrično ključavnico. Garnitura s 5 policami iz pocinkane pločevine s prašno lakiranimi vodili.
S krilnimi vrati z oknom iz polikarbonata.

Primerno za:

Police za orodje art. 923210 vel. 115, 176, 250. Na vodilih se lahko ukrivi omejilni nastavek za različno globino polic za orodje.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico