Izvijač za elektrikarje, v celoti izoliran 11

Št. art.: 954534 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
    Širina 200 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 8
    Globina v G 20
    Število orodij 11
    Število orodij 11
    Izvedba Z VDE-orodjem, v celoti izolirano
    Masa 0,887 kg
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 954534 11
    EAN/GTIN 4062406157739
    Številka proizvajalca 954534 11

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954534: 1 kos
    Ploščati izvijač za elektrikarje HOLEX št. 663301, vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 kos
    Izvijač za elektrikarje za profil Phillips HOLEX art. 668631 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kos

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico