Garnitura klešč, v celoti izolirane 3

Št. art.: 954475 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×16

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×16
Širina 150 mm
Globina 400 mm
Širina v G 6
Globina v G 16
Število orodij 3
Število orodij 3
Izvedba Z VDE-orodjem, v celoti izolirano
Masa 0,771 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954475 3
EAN/GTIN 4062406155803
Številka proizvajalca 954475 3

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954475: 1 kos
Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 701852 vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče HOLEX, ravne, art. 713351 vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725351, vel. 140: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico