Garniture klešč 4

Št. art.: 954183 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×16

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×16
Širina 200 mm
Globina 400 mm
Širina v G 8
Globina v G 16
Število orodij 4
Izvedba S kleščami
Masa 1,268 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954183 4
EAN/GTIN 4062406158811
Številka proizvajalca 954183 4

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954183: 1 kos
Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 180: 1 kos
Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 250: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT art. 713040 vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico