Garniture klešč 3

Št. art.: 954177 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×8
    Širina 200 mm
    Globina 200 mm
    Širina v G 8
    Globina v G 8
    Število orodij 3
    Izvedba S kleščami
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 954177 3
    EAN/GTIN 4067263906445
    Številka proizvajalca 954177 3

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954177: 1 St.
    Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 702995 vel. 160: 1 St.
    Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713595, vel. 160: 1 St.
    Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725245 vel. 160: 1 St.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico