Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev 160 mm

Št. art.: 725245 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.036 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 2,8 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave kovane v utopu, kaljene v olju
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina svetle
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725245 160
EAN/GTIN 4045197887467

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.