Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski, Število orodij: 38

Št. art.: 953829 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4; 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×20
Pogonski 4-kotnik 1/4 col; 1/2 col
Širina 250 mm
Globina 500 mm
Širina v G 10
Globina v G 20
Število orodij 38
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 3,793 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953829 38
EAN/GTIN 2050002042025

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Vložek iz trde pene art. 952001, vel. 953829: 1 kos
6-kotni nasadni ključ STAHLWILLE, 1/4-colski, art. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik STAHLWILLE, 1/4-colski, art. 631700 vel. 3; 4; 5: po 1 kos
Dvostranska raglja STAHLWILLE, 1/4-colska, art. 632000, vel. 1/4: 1 kos
Podaljšek STAHLWILLE, 1/4-colski, art. 632400 vel. 50; 150: po 1 kos
Natični ročaj STAHLWILLE, 1/4-colski, art. 632800 vel. 150: 1 kos
T-ročaj STAHLWILLE, 1/4-colski, Alloy, art. 633000 vel. 116: 1 kos
Kardanski zglob STAHLWILLE, 1/4-colski, art. 633500 vel. 1/4: 1 kos
Dvostranska raglja STAHLWILLE, 1/2-colska, art. 640100, vel. 1/2: 1 kos
Podaljšek STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 641000 vel. 130; 255: po 1 kos
T-ročaj STAHLWILLE, 1/2-colski, Alloy, art. 641300 vel. 300: 1 kos
Kardanski zglob STAHLWILLE, 1/2-colski, Alloy, art. 641600 vel. 1/2: 1 kos
12-kotni nasadni ključ STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 643200 vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos