Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski 22

Št. art.: 953701 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 22
Masa 0,624 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953701 22
EAN/GTIN 4062406157074
Številka proizvajalca 953701 22

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).
Penasti vložki velikosti 10 G × 8 G so primerni za police za orodje art. 923210 vel. 250 (2 penasta vložka na polico za orodje).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953701: 1 kos
6-kotni nasadni ključ GARANT art. 631029, vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 631729, vel. 3; 4; 5; 6: po 1 kos
Dvostranska raglja GARANT art. 632025, vel. 1/4: 1 kos
Podaljšek GARANT art. 632429, vel. 150: 1 kos
Natični ročaj GARANT art. 632829 vel. 146: 1 kos
T-ročaj GARANT art. 633029 vel. 116: 1 kos
Kardanski zglob GARANT art. 633529, vel. 1/4: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico