Garnitura mikro izvijačev 11

Št. art.: 953396 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
    Širina 200 mm
    Globina 250 mm
    Širina v G 8
    Globina v G 10
    Število orodij 11
    Število orodij 11
    Masa 0,193 kg
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 953396 11
    EAN/GTIN 2050002004184

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953396: 1 kos
    Izvijač za notranji 6-kotnik, za elektronike, WERA art. 627470, vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: po 1 kos
    Ploščati izvijač za elektroniko WERA št. 664600, vel. 1,2; 1,5; 2; 2,5: po 1 kos
    Izvijač za elektronike za profil Phillips WERA art. 668800 vel. 00; 0: po 1 kos

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico