Garnitura izvijačev za elektroniko 8

Št. art.: 953386 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×8
    Širina 200 mm
    Globina 200 mm
    Širina v G 8
    Globina v G 8
    Število orodij 8
    Masa 0,151 kg
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 953386 8
    EAN/GTIN 2050002004177

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953386: 1 kos
    Izvijač Torx® za elektroniko WERA art. 625770 vel. TX5; TX6; TX8; TX10: po 1 kos
    Izvijač za elektroniko WERA velikost Micro art. 627470 vel 0,9; 1,3; 1,5; 2: po 1 kos

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico