{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 2067 TORX® | |
Profil Torx® | TX6 | |
Dolžina rezila | 40 mm | |
celotna dolžina | 137 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Vrtljiva kapa | Da | |
Izvrtina v profilu Torx® | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625770 TX6 | |
EAN/GTIN | 4013288032225 | |
Številka proizvajalca | 05118042001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijači Torx® za elektroniko Kraftform Micro TX6
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
976 kosov na zalogi
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 137 | 147 |
Dolžina rezila | 40 | 60 |
Material ročaja | Večkomponentna umetna masa | |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Profil Torx® | TX6 | TX6 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |