{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 2067 TORX® BO Micro | |
Profil Torx® | TX9 | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 157 mm | |
Pogonski profil | Izvijač TORX® z izvrtino | |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Vrtljiva kapa | Da | |
Izvrtina v profilu Torx® | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625770 TX9 | |
EAN/GTIN | 4013288032256 | |
Številka proizvajalca | 05118048001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači Torx® za elektroniko Kraftform Micro, Profil Torx®: TX9
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač TORX® z izvrtino | Izvijač TORX® z izvrtino |
celotna dolžina | 157 mm | 142 mm |
Vrtljiva kapa | Da | Ne |
Dolžina rezila | 60 mm | 60 mm |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | Kromvanadijevo posebno jeklo |
Profil Torx® | TX9 | TX9 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |