Vložek iz trde pene za garniture orodja 954475

Št. art.: 952001 954475
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primeren za garnituro vložkov iz trde pene Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×16

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×16
Širina 150 mm
Globina 400 mm
Širina v G 6
Globina v G 16
Število orodij 3
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952001 954475
EAN/GTIN 4062406155797
Številka proizvajalca 952001 954475

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna siva barva opozarja na manjkajoča orodja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico