Odlagalna plošča iz bambusa 80X20

Št. art.: 951980 80X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 2.000 mm
Globina 500 mm
Širina v G 80
Globina v G 20
Debelina 25 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951980 80X20
EAN/GTIN 4062406180560
Številka proizvajalca 951980 80X20

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna plošča GARANT iz bambusa, debelina pribl. 25 mm.

Obseg dobave:

Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico