Odlagalna plošča iz bambusa 40X24

Št. art.: 951980 40X24
(153,33 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 1.000 mm
Globina 600 mm
Širina v G 40
Globina v G 24
Debelina 25 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951980 40X24
EAN/GTIN 4062406159092
Številka proizvajalca 951980 40X24

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna plošča GARANT iz bambusa, debelina pribl. 25 mm.

Obseg dobave:

Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico