Odlagalna plošča iz bambusa 30X20

Št. art.: 951980 30X20
(153,07 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 750 mm
Globina 500 mm
Širina v G 30
Globina v G 20
Debelina 25 mm
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951980 30X20
EAN/GTIN 4062406159016
Številka proizvajalca 951980 30X20

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča, primerna za omare za orodje in omare.
Odlagalna plošča GARANT iz bambusa, debelina pribl. 25 mm.

Obseg dobave:

Odlagalna plošča brez materiala za pritrditev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico