Višina kotanje 25 mm 1K 2X8/1

Št. art.: 951415 2X8/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.502 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 50 mm
Globina 200 mm
Širina v G 2
Globina v G 8
Število predelkov v vložku 1
Število kotanj 1
primerne vtične pregradne ploščice Art. 951275 vel. B
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951415 2X8/1
EAN/GTIN 4062406151690
Številka proizvajalca 951415 2X8/1

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico