Višina kotanje 25 mm 1K 6X6/4

Št. art.: 951415 6X6/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.666 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 150 mm
Globina 150 mm
Širina v G 6
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 4
Število kotanj 4
primerne vtične pregradne ploščice Art. 951275 vel. C
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951415 6X6/4
EAN/GTIN 4062406151829
Številka proizvajalca 951415 6X6/4

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico