Škatla za male dele easyPick Višina 25 mm 3X8/1

Št. art.: 951210 3X8/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
996 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 25 mm
Širina 75 mm
Globina 200 mm
Širina v G 3
Globina v G 8
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951210 3X8/1
EAN/GTIN 4062406146986
Številka proizvajalca 951210 3X8/1

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 50 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico