Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos 46

Št. art.: 951032 46
Nastavi ceno 10 kos (1,93 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Uporabna širina predalov v G Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.185 mm
Širina 22 mm
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951032 46
EAN/GTIN 4062406305031
Številka proizvajalca 951032 46

Opis

Izvedba:

Prozorni PVC-pokrov za prijemalne letve.

Primerno za:

Prijemalne letve predalov GridLine.

Obseg dobave:

10-delna garnitura.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico