Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 125/1

Št. art.: 950670 125/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 56×24

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 56×24
Višina 100 mm
za predal s prednjo višino 125 mm
za predale z uporabno širino v G 56
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 1.400 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 3,378 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950670 125/1
EAN/GTIN 4062406153854
Številka proizvajalca 950670 125/1

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 56×24G.

Primerno za:

Predali 56×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 125
Pregradne letve art. 951530: 7 × vel. 125
Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 18 × vel. 125
Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 2 × vel. 125

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico