Pregradne letve Globina 24G 125 mm

Št. art.: 951530 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,52 € / kos
  • od 5 kos
    7,10 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.096 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 100 mm
    Debelina 12 mm
    za predal s prednjo višino 125 mm
    Vrsta izdelka Pregradne letve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 951530 125
    EAN/GTIN 4062406136581
    Številka proizvajalca 951530 125

    Opis

    Izvedba:

    Posamične pregradne letve z zarezami za razdelbo predalov. Montaža brez uporabe orodja: Pregradne letve se varno namestijo v zareze predalov. Zaradi čvrste konstrukcije iz umetne mase ni nevarnosti poškodb na robovih pri odvzemu shranjenih predmetov.

    Primerno za:

    Uporabna globina predalov 24G.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico