{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna površina predalov v G | 20×24 | |
Višina | 100 mm | |
za predal s prednjo višino | 125 mm | |
za predale z uporabno širino v G | 20 | |
za predale z uporabno globino v G | 24 | |
za predale z uporabno širino | 500 mm | |
za predale z uporabno globino | 600 mm | |
Masa | 1,84 kg | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 950470 125/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153229 | |
Številka proizvajalca | 950470 125/1 |