Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 75/3

Št. art.: 950470 75/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 20×24

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 20×24
Višina 50 mm
za predal s prednjo višino 75 mm
za predale z uporabno širino v G 20
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 500 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 0,492 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950470 75/3
EAN/GTIN 4062406153168
Številka proizvajalca 950470 75/3

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 20×24G.

Primerno za:

Predali 20×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75
Pregradne letve art. 951530: 2 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 2 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 10G art. 951801: 2 × vel. 75

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico