Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 75/1

Št. art.: 950370 75/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×20
Višina 50 mm
za predal s prednjo višino 75 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 650 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Masa 0,937 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950370 75/1
EAN/GTIN 4062406152840
Številka proizvajalca 950370 75/1

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 26×20G.

Primerno za:

Predali 26×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 75
Pregradne letve art. 951520: 4 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 11 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 2 × vel. 75

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico