{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna površina predalov v G | 26×20 | |
Višina | 75 mm | |
za predal s prednjo višino | 100 mm | |
za predale z uporabno širino v G | 26 | |
za predale z uporabno globino v G | 20 | |
za predale z uporabno širino | 650 mm | |
za predale z uporabno globino | 500 mm | |
Masa | 1,236 kg | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 950370 100/2 | |
EAN/GTIN | 4062406152871 | |
Številka proizvajalca | 950370 100/2 |