Garniture kotanjastih vložkov 50/3

Št. art.: 950310 50/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 20×20
Višina 25 mm
Širina 500 mm
Globina 500 mm
Širina v G 20
Globina v G 20
Višina kotanje 25 mm
za predal s prednjo višino 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale z uporabno širino v G 20
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 500 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Material Umetna masa
Masa 1,102 kg
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950310 50/3
EAN/GTIN 4062406286514
Številka proizvajalca 950310 50/3

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.
Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

Primerno za:

Predali 20×20G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 6 × vel. 6×6/2; 3 × vel. 6×8/2; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1
Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 4 × vel. A

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico