Garniture kotanjastih vložkov 50/2

Št. art.: 950310 50/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 20×20
Višina 25 mm
Širina 500 mm
Globina 500 mm
Širina v G 20
Globina v G 20
Višina kotanje 25 mm
za predal s prednjo višino 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale z uporabno širino v G 20
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 500 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Material Umetna masa
Masa 1,05 kg
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950310 50/2
EAN/GTIN 4062406285906
Številka proizvajalca 950310 50/2

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.
Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

Primerno za:

Predali 20×20G.

Vsebina:

Kotanje 1K art. 951415: 3 × vel. 6×8/3; 6 × vel. 6×6/3; 1 × vel. 2×8/1; 2 × vel. 2×6/1
Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 3 × vel. B

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico