Garnitura škatel za male dele easyPick 75/2

Št. art.: 950300 75/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija easyPick
    Višina zbiralnika 50 mm
    Primerno od prednje višine predala ≥ 75 mm
    za predale z uporabno širino v G 20
    za predale z uporabno globino v G 20
    za predale z uporabno širino 500 mm
    za predale z uporabno globino 500 mm
    Masa 1,945 kg
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 950300 75/2
    EAN/GTIN 4062406152536
    Številka proizvajalca 950300 75/2

    Opis

    Izvedba:

    Škatle za male dele iz umetne mase.
    Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

    Primerno za:

    Predali 20×20G.

    Vsebina:

    Škatla za male dele easyPick art. 951251: 5 × vel. 4×4/4; 5 × vel. 4×4/2; 5 × vel. 4×4/1; 5 × vel. 4×8/1

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "easyPick" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico