Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garderobna omara s poševnim stropom, za ločevanje črna/bela, s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom 2

Št. art.: 949712 2

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot odpiranja vrat: 110
  • Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,8 mm
Kot odpiranja vrat 110 stopinj
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina spredaj 1.800 mm
Višina zadaj 2.000 mm
Širina 610 mm
Globina 500 mm
uporabna širina na prekat 2 × 240 mm
uporabna globina na prekat 465 mm
uporabna višina na predelek za oblačila 1.260 mm
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom 360 mm - 530 mm
Širina police 220 mm
Globina police 465 mm
Masa 49 kg
Vrsta izdelka Garderobne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 949712 2
Številka proizvajalca 949712 2

Opis

Izvedba:

Garderobna omara s posebej širokim, deljenim predelkom, za ločevanje črna/bela. Vmesna stena predelka je namenjena za higiensko ločevanje med cestnimi in delovnimi oblačili. Dvoje krilnih vrat z zapiranjem na sredini, zaklepanje s ključavnico s centralnim zaklepanjem. Izvedba garderobne omare, kot je opisano pri art. 949620.
Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Posebno lakiranje ni mogoče.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico