Omara s krilnimi vrati s krilnimi vrati z oknom 1200 mm

Št. art.: 949503 1200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 60
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 500
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 60 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 500 kg
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina 1.200 mm
Širina 1.000 mm
Globina 400 mm
Uporabna višina 1.040 mm
Število polic 2
Prednje stranice omare s krilnimi vrati z oknom
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Položaj ročaja zgoraj
Vrsta izdelka Omare za rednike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 949503 1200
EAN/GTIN 4062406080570
Številka proizvajalca 949503 1200

Opis

Izvedba:

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitev polic je možna v rastru 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Za podrobnejše informacije o sistemih zaklepanja glejte art. 950050950060.
S krilnimi vrati z oknom iz polikarbonata.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico