{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 60 kg | |
Material | pocinkane | |
Širina | 994 mm | |
Globina | 352 mm | |
Debelina | 30 mm | |
Izvedba police | Polica z zarezami; Ravna polica | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 949514 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406194529 | |
Številka proizvajalca | 949514 1000 |