{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.400 mm | |
Širina osnovne ploskve | 750 mm | |
Globina osnovne ploskve | 550 mm | |
Notranja višina predala za prenosnik | 85 mm | |
Notranja širina predala za prenosnik | 560 mm | |
Notranja globina predala za prenosnik | 275 mm | |
Masa | 23,5 kg | |
Vrsta izdelka | Računalniški pult |
Številka izdelka | 948042 M | |
EAN/GTIN | 4067263104902 | |
Številka proizvajalca | 948042 M |