Računalniški pult M

Št. art.: 948040 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 1.400 mm
    Širina osnovne ploskve 750 mm
    Globina osnovne ploskve 550 mm
    Masa 17 kg
    Vrsta izdelka Računalniški pult

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 948040 M
    EAN/GTIN 4062406194482
    Številka proizvajalca 948040 M

    Opis

    Izvedba:

    Primeren za stacionarni in prenosni računalnik. Držalo zaslona pri stacionarnem računalniku z vpenjalom VESA, namestitev levo, desno ali na sredini. Z odlagalno polico (svetla mera Š×G: 545×220 mm) in polico za obešanje (svetla mera Š×G: 570×300 mm).
    Čvrsta konstrukcija s 4 kolesi za zavijanje, od tega 2 z zavoro, ⌀ 125 mm.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, podnožje vedno antracitno RAL 7016, prašno barvano.

    Priporočilo:

    Primeren za rednike, sisteme kavljev in police z nameščanjem brez orodja.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico