{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Višina | 1.440 mm | |
Širina osnovne ploskve | 616 mm | |
Globina osnovne ploskve | 550 mm | |
Uporabna višina ohišja za računalnik | 740 mm | |
Uporabna širina ohišja za računalnik | 540 mm | |
Uporabna globina ohišja za računalnik | 190 mm | |
Delovna višina police | 930 mm | |
Širina police | 600 mm | |
Globina police | 300 mm | |
Zaprta polica, globina | 150 mm | |
Masa | 63 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | INFO Point |
Številka izdelka | 948010 S | |
EAN/GTIN | 4062406072445 |