INFO Point za individualno opremljanje M

Št. art.: 948010 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 1.570 mm
Širina osnovne ploskve 616 mm
Globina osnovne ploskve 550 mm
Uporabna višina ohišja za računalnik 740 mm
Uporabna širina ohišja za računalnik 540 mm
Uporabna globina ohišja za računalnik 190 mm
Delovna višina police 1.060 mm
Širina police 600 mm
Globina police 300 mm
Zaprta polica, globina 150 mm
Masa 65 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka INFO Point

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 948010 M
EAN/GTIN 4062406072452

Opis

Izvedba:

GARANT INFO Point je sodobno računalniško delovno mesto za prikaz in obdelavo digitalnih informacij, za zajemanje podatkov in kot postaja za zajemanje podatkov s priključenim čitalnikom črtne kode (ni zajet v obsegu dobave).
Izdelek INFO Point ima robustno ohišje iz jeklene pločevine. Spredaj je na ergonomski višini zložljiv pladenj za tipkovnico in računalniško miško. Pod pladnjem lahko v ohišju za vrati, ki jih je mogoče zakleniti, namestite odjemalce za osebni računalnik ali Linux. Pladenj in vrata se lahko zaklenejo z zatičnimi cilindričnimi ključavnicami DOM. Perforirana stenska rešetka na zadnji strani z luknjami □ 9×9 mm v rastru 37 mm zagotavlja potrebno zračenje naprav v ohišju. Služi tudi za vpenjanje easyFix kavljev in držal.
Brez monitorja, za individualno opremljanje, s 24-colskim monitorjem. Največja možna velikost zaslona: širina 525 mm, višina 315 mm, globina 90 mm.
Transportna enota s 4 kolesi za zavijanje (⌀ 100 mm), 2 z zavoro.

Umestitev:

Število polic v ohišju za računalnik: 1

Lakiranje:

Ohišje antracitno RAL 7016, prašnata barva.