Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg 700/8

Št. art.: 943881 700/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina mm/model Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pripomoček za pritrditev: Punch out
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Pripomoček za pritrditev Punch out
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina×globina v E 64 × 36 E
Model 8
Višina 800 mm
Širina 1.194 mm
Globina 725 mm
Širina v E 64 E
Globina v E 36 E
Uporabna višina 700 mm
Uporabna širina predalov 1.088 mm
Uporabna globina predalov 612 mm
Število predalov 8
Masa 190 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943881 700/8
EAN/GTIN 4045197556967
Številka proizvajalca 943881 700/8

Opis

Izvedba:

Ohišje omare kot je opisano pod art. 943801.
Predali kot je opisano pod art. 943811 in 943821.
Predali z nosilnostjo 75 kg.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Garniture pregradnega materiala za kompletne predale najdete pod art. 960432960435.
  • Pri dvigovanju in transportu omare je potrebno poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico