Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Montažni voziček 860/0

Št. art.: 943506 860/0

Izberite različico in število kosov

Višina mm / število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina×globina v E 54 × 27 E
Višina 862 mm
Širina 1.024 mm
Globina 572 mm
Širina v E 54 E
Globina v E 27E
Uporabna višina 600 mm
Uporabna višina za predale 600 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 600 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 100 mm
⌀ trdno nameščenega kolesa 100 mm
⌀ kolesa za zavijanje 100 mm
s povišanim robom Da
Število predalov 0
Maksimalna nosilnost 600 kg
Material odlagalne police z vložkom iz žlebaste gume
Izvedba na kolesih; za individualno opremljanje
Izvedba povišanega roba 3-stranska
Ročaj da
Položaj ročaja Ozka stran
Masa 67 kg
Vrsta izdelka Montažni voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943506 860/0
EAN/GTIN 4045197515766
Številka proizvajalca 943506 860/0

Opis

Izvedba:

S povišanim robom na 3 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in 2 ročajema. Omara s centralnim zaklepanjem. Predali kot je opisano pod art. 943256, v celoti izvlečljivi predali (nosilnost 75 kg) dodatno z zaporo proti izvlečenju predalov − preprečuje odpiranje predalov med transportom.
Ohišje brez predalov, za ustrezne predale glejte art. 943251, 943256.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

V kombinaciji opremljenosti s predali iz art. 943251, 943256, dobava avtomatsko vključuje tudi zaporo proti izvlečenju.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico