{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina×globina v E | 2×36 E × globina 36 E | |
Višina | 100 mm | |
Širina | 1.430 mm | |
Globina | 695 mm | |
Vrsta izdelka | Podstavek |
Številka izdelka | 943234 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197429780 | |
Številka proizvajalca | 943234 1020 |