Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati 1020

Št. art.: 943232 1020
1020

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina×globina v E 2 × 36 E × 36 E globine
Višina 1.020 mm
Širina 1.430 mm
Globina 780 mm
Širina v E obojestransko 36 E
Globina v E 36 E
Uporabna višina 900 mm
Uporabna višina za predale 900 mm
Masa 124 kg
Vrsta izdelka Omara za oskrbo strojev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943232 1020
EAN/GTIN 4045197282002
Številka proizvajalca 943232 1020

Opis

Izvedba:

S srednjim stebrom za obešanje police in kroglično uležajenimi drsnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo premičnega ročaja s ključavnico. S 3-stranskim povišanim robom in oblogo iz žlebaste gume. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm. Brez zapore pred izvlečenjem.
Globina 780 mm. Primerne predale najdete pod art. 943011, 943021. Primerne izvlečljive police najdete pod art. 942991, 942996.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 7016, prašnata barva.Odlagalna polica iz jeklene pločevine, s povišanim robom črne barve (V = 20 mm).

Opomba:

Opremljene omare za oskrbo strojev, z drsnimi vrati, za skladiščenje NC orodja, najdete v skupini 97.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico