Omara za oskrbo strojev s krilnimi vrati opremljena 1020

Št. art.: 943229 1020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1020
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Širina×globina v E 36×36 E
    Višina 1.020 mm
    Širina 717 mm
    Globina 748 mm
    Širina v E 36 E
    Globina v E 36 E
    Uporabna višina 900 mm
    Masa 117 kg
    Vrsta izdelka Omara za oskrbo strojev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 943229 1020
    EAN/GTIN 4045197609311
    Številka proizvajalca 943229 1020

    Opis

    Izvedba:

    Z ojačanimi krilnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo drsnega ročaja s ključavnico. S 3-stranskim povišanim robom in podlogo iz žlebaste gume. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm. Telo omare je opremljeno z zaporo pred izvlečenjem.
    Opremljen z 2 predaloma art. 943021, vel. 75 (obremenljiva 75 kg), in 2 izvlečljivima policama art. 942991 (obremenljivi 200 kg).

    Lakiranje:

    Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 7016, prašnata barva.Odlagalna polica iz jeklene pločevine, s povišanim robom črne barve (V = 20 mm).

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico