Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg 700/5A

Št. art.: 943201 700/5A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina mm/model Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pripomoček za pritrditev: Punch out
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Pripomoček za pritrditev Punch out
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina×globina v E 36×36 E
Višina 800 mm
Širina 717 mm
Globina 725 mm
Širina v E 36 E
Globina v E 36 E
Uporabna višina 700 mm
Uporabna višina za predale 700 mm
Uporabna širina predalov 612 mm
Uporabna globina predalov 612 mm
Število predalov 5
Masa 113 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943201 700/5A
EAN/GTIN 4045197676245
Številka proizvajalca 943201 700/5A

Opis

Izvedba:

Ohišje orodne omare, kot je opisano za art. 943001.
Predali kot je opisano za art. 943011 in art. 943021.
Predal višine 50 mm z nosilnostjo 75 kg, od višine 75 mm z nosilnostjo 200 kg.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri dvigovanju in transportu omare je potrebno poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.
  • Garniture pregradnega materiala za kompletne predale najdete v poglavju 96.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico