Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna 750 mm

Št. art.: 940885 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000
    Nastavljanje višine v rastru 25
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 750 mm
    Širina 1.500 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 60
    Globina v G 20
    Uporabna višina 595 mm
    Izvedba za individualno opremljanje
    Izvedba omare Osnovna omara
    Prednje stranice omare Drsna vrata brez okna
    Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
    ComfortClose Ne
    Položaj ročaja zgoraj
    Masa 68 kg
    Vrsta izdelka Omara s policami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 940885 750
    EAN/GTIN 4062406071141
    Številka proizvajalca 940885 750

    Opis

    Izvedba:

    Neopremljena omara 60×20G. Primerni predali: 26×14G naročite (posebej).
    Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

    Lakiranje:

    Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

    Opomba:

    Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501940710 in skupino 95.
    Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico