{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 200 kg | |
Material | pocinkane | |
Širina | 700 mm | |
Globina | 425 mm | |
Debelina | 40 mm | |
Vgradna višina | 125 mm | |
Področje uporabe | Omara za velika bremena | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka |
940590 30
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4062406134877
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
940590 30
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |