Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna 1000 mm

Št. art.: 940865 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000
Nastavljanje višine v rastru 25
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Širina 1.250 mm
Globina 500 mm
Širina v G 50
Globina v G 20
Uporabna višina 845 mm
Izvedba za individualno opremljanje
Izvedba omare Osnovna omara
Prednje stranice omare Drsna vrata brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Položaj ročaja zgoraj
Masa 78 kg
Vrsta izdelka Omara s policami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940865 1000
EAN/GTIN 4062406071035
Številka proizvajalca 940865 1000

Opis

Izvedba:

Neopremljena omara 50×20G.
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico