{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 60 kg | |
Material | pocinkane | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 425 mm | |
Uporabna širina | 1.200 mm | |
Uporabna globina | 447 mm | |
Področje uporabe | Omara s policami | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 940560 50 | |
EAN/GTIN | 4062406134938 | |
Številka proizvajalca | 940560 50 |