Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G, 16×16G, Predal s prednjo višino: 100mm

Št. art.: 940640 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 16×16G
Uporabna višina 75 mm
Uporabna širina 400 mm
Uporabna globina 400 mm
Uporabna širina v G 16
Uporabna globina v G 16
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Področje uporabe Omara s policami
Masa 11 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940640 100
EAN/GTIN 4062406066598
Številka proizvajalca 940640 100

Opis

Izvedba:

Predali za vgradnjo v omare GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Omare art. 940001940103, art. 940111940113, art. 940801940843.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Opomba:

Ni primerno za vgradnjo v omare z drsnimi vrati.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico