Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G, 16×16G, Predal s prednjo višino: 75mm

Št. art.: 940640 75
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-8 tednih
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 16×16G
Uporabna višina 50 mm
Uporabna širina 400 mm
Uporabna globina 400 mm
Uporabna širina v G 16
Uporabna globina v G 16
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Področje uporabe Omara s policami
Masa 9 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 940640 75
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406066581
Kopiraj
Številka proizvajalca 940640 75
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Predali za vgradnjo v omare GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Omare art. 940001940103, art. 940111940113, art. 940801940843.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Opomba:

Ni primerno za vgradnjo v omare z drsnimi vrati.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico