Izvlečljiva polica 40

Št. art.: 940572 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za širino omare/prekata v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina 900 mm
Uporabna globina 400 mm
Uporabna širina v G 36
Uporabna globina v G 16
Vrsta izdelka Izvlecljiva polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 940572 40
EAN/GTIN 4062406134990
Številka proizvajalca 940572 40

Opis

Izvedba:

Izvlečljive police za vgradnjo v omare GridLine.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico